Cooper Capri - Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 21 - Pg 21 - IP66

Cooper Capri - Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 21 - Pg 21 - IP66

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - droit

  • type de filetage - autre

  • taille du raccordement fileté - PG21

  • filetage rotatif - Oui

  • type de construction - filetage extérieur

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3589356221040

Réf. Sonepar

00040622104

Réf. Fournisseur

CAP622104

Réf. Commerciale

Cooper Capri

modèle

droit

type de filetage

autre

taille du raccordement fileté

PG21

filetage rotatif

Oui

type de construction

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier

filetage

en une pièce

Non

matériau du boîtier/corps

laiton

traitement de la surface

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau

23.7 mm

plus grand diamètre externe du tuyau

27.6 mm

longueur de filetage

8 mm

longueur totale

24.5 mm

hauteur totale

36 mm

température d'utilisation

-5...80 °C

nombre d'entrées

1

avec raccordement de mise à la terre

Non

Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 21 - Pg 21 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C