Cooper Capri - Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 29 - Pg 29 - IP66

Cooper Capri - Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 29 - Pg 29 - IP66

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - droit

  • type de filetage - autre

  • taille du raccordement fileté - PG29

  • filetage rotatif - Oui

  • type de construction - filetage extérieur

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3589356229046

Réf. Sonepar

00040622904

Réf. Fournisseur

CAP622904

Réf. Commerciale

Cooper Capri

modèle

droit

type de filetage

autre

taille du raccordement fileté

PG29

filetage rotatif

Oui

type de construction

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier

filetage

en une pièce

Non

matériau du boîtier/corps

laiton

traitement de la surface

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau

32.6 mm

plus grand diamètre externe du tuyau

36.5 mm

longueur de filetage

10 mm

longueur totale

29.5 mm

hauteur totale

47 mm

température d'utilisation

-5...80 °C

nombre d'entrées

1

avec raccordement de mise à la terre

Non

Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 29 - Pg 29 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C