Cooper Capri - Raccord CAPRIROK - taille 40 - Pg 36 - laiton nickelé - IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 40 mm
modèle - droit
type de filetage - autre
taille du raccordement fileté - PG36
filetage rotatif - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589356436345
Réf. Sonepar
00040643634
Réf. Fournisseur
CAP643634
Réf. Commerciale
Cooper Capri
diamètre nominal
40 mm
modèle
droit
type de filetage
autre
taille du raccordement fileté
PG36
filetage rotatif
Non
type de construction
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
en une pièce
Non
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau
35.4 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
41.8 mm
longueur de filetage
16 mm
longueur totale
47.5 mm
hauteur totale
52 mm
température d'utilisation
-50...135 °C
nombre d'entrées
1
avec raccordement de mise à la terre
Non
Raccord CAPRIROK - taille 40 - Pg 36 - laiton nickelé - IP67