Cooper Capri - Conduit CAPRILOK Standard - taille 11 - polyamide 6 noir - amagnétique

Cooper Capri - Conduit CAPRILOK Standard - taille 11 - polyamide 6 noir - amagnétique

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polyamide 6

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP68

  • tenue à la flexion - flexible

  • diamètre nominal - 16 mm

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

3589356711077

Réf. Sonepar

00040671107

Réf. Fournisseur

CAP671107

Réf. Commerciale

Cooper Capri

matériau

polyamide 6

couleur

noir

indice de protection (IP)

IP68

tenue à la flexion

flexible

diamètre nominal

16 mm

diamètre externe

15.8 mm

diamètre intérieur

11.8 mm

sans halogène

Oui

avec tirette

Non

résistance à la compression

750 N

température d'utilisation

-40...120 °C

protection contre l'incendie selon UL 94

V2

rayon de courbure, statique

35 mm

rayon de courbure, dynamique

35 mm

résistant aux UV

Oui

résistant à l’huile

Oui

matériau d’enrobage

sans gaine

accélérateur de flammes

Non

résistance à la traction

400 N

à fente longitudinale

Non

fermant à clé (en deux parties)

Non

homologation selon DIN EN 61386-23

Oui

homologation selon UR

Oui

homologation selon CSA

Oui

homologation selon LUL/British Standard

Non

homologation selon Lloyd's Register TA

Non

homologation selon UTAC

Non

homologation selon NF F 16-101

Non

couche interne extrêmement glissante

Non

Conduit CAPRILOK Standard - taille 11 - polyamide 6 noir - amagnétique - résistant aux UV - écrasement 375 N - plage de température -40°C à +120°C