Cooper Capri - Conduit CAPRILOK I2/F2 - taille 36 - polyamide 6 UL94 V0 noir - amagnétique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polyamide 6
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP68
tenue à la flexion - flexible
diamètre nominal - 42 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3589356736377
Réf. Sonepar
00040673637
Réf. Fournisseur
CAP673637
Réf. Commerciale
Cooper Capri
matériau
polyamide 6
couleur
noir
indice de protection (IP)
IP68
tenue à la flexion
flexible
diamètre nominal
42 mm
diamètre externe
42.5 mm
diamètre intérieur
35.5 mm
sans halogène
Oui
avec tirette
Non
résistance à la compression
750 N
température d'utilisation
-40...120 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
V0
rayon de courbure, statique
70 mm
rayon de courbure, dynamique
70 mm
résistant aux UV
Oui
résistant à l’huile
Oui
matériau d’enrobage
sans gaine
accélérateur de flammes
Non
résistance à la traction
400 N
à fente longitudinale
Non
fermant à clé (en deux parties)
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
homologation selon UR
Oui
homologation selon CSA
Oui
homologation selon LUL/British Standard
Non
homologation selon Lloyd's Register TA
Non
homologation selon UTAC
Non
homologation selon NF F 16-101
Oui
couche interne extrêmement glissante
Non
Conduit CAPRILOK I2/F2 - taille 36 - polyamide 6 UL94 V0 noir - amagnétique - résistant aux UV - écrasement 375 N - plage de température statique -40°C à +120°C / dynamique -20°C à +100°C