Cooper Capri - Raccord Droit CAPRILOK Standard - taille 13 - Pg 13 - polyamide 6.6 noir - IP66
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - connexion par encliquetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 21 mm
indice de protection (IP) - IP66
modèle - droit
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3589356813078
Réf. Sonepar
00040681307
Réf. Fournisseur
CAP681307
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de raccordement
connexion par encliquetage
type de construction
filetage extérieur
diamètre nominal
21 mm
indice de protection (IP)
IP66
modèle
droit
filetage rotatif
Non
taille du raccordement fileté
PG13,5
longueur de filetage
10 mm
en une pièce
Oui
avec support intégré
Non
matériau du raccord à écrou
polyamide
matériau du joint
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau
14.2 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
18.6 mm
hauteur totale
30 mm
longueur totale
30 mm
couleur
noir
température d'utilisation
-40...120 °C
Raccord Droit CAPRILOK Standard - taille 13 - Pg 13 - polyamide 6.6 noir - IP66 - plage de température -50°C à +135°C