Cooper Capri - Coude à 90° CAPRILOK Standard - taille 16 - Pg 16 - IP66 - polyamide 6.6 noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - connexion par encliquetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 21 mm
indice de protection (IP) - IP66
modèle - angle 90°
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3589356816871
Réf. Sonepar
00040681687
Réf. Fournisseur
CAP681687
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de raccordement
connexion par encliquetage
type de construction
filetage extérieur
diamètre nominal
21 mm
indice de protection (IP)
IP66
modèle
angle 90°
filetage rotatif
Non
taille du raccordement fileté
PG16
longueur de filetage
11 mm
en une pièce
Oui
avec support intégré
Non
matériau du raccord à écrou
polyamide
matériau du joint
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau
16.5 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
21.2 mm
hauteur totale
35.9 mm
longueur totale
27 mm
couleur
noir
température d'utilisation
-40...120 °C
Coude à 90° CAPRILOK Standard - taille 16 - Pg 16 - IP66 - polyamide 6.6 noir - plage de température -50°C à +135°C