Cooper Capri - Coude CAPRILOK Compakt à 90° - taille 36 - Pg 36 - IP67/68 - polyamide 6.6 noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - connexion par encliquetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 42 mm
indice de protection (IP) - IP61
modèle - angle 90°
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3589356936876
Réf. Sonepar
00040684893
Réf. Fournisseur
CAP693687
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de raccordement
connexion par encliquetage
type de construction
filetage extérieur
diamètre nominal
42 mm
indice de protection (IP)
IP61
modèle
angle 90°
filetage rotatif
Non
taille du raccordement fileté
PG36
longueur de filetage
12 mm
en une pièce
Oui
avec support intégré
Non
matériau du raccord à écrou
polyamide
matériau du joint
TPE
plus petit diamètre intérieur du tuyau
35.2 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
42.5 mm
hauteur totale
99 mm
couleur
noir
température d'utilisation
-50...135 °C
Coude CAPRILOK Compakt à 90° - taille 36 - Pg 36 - IP67/68 - polyamide 6.6 noir - plage de température -50°C à +135°C