Cooper Capri - Boite D'Appareillage A Sceller Capribox J12 Ht38 Ø64 A/Vis Orange
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - orange
garnissage - plaque de montage
diamètre - 64 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3589357109996
Réf. Sonepar
00040710999
Réf. Fournisseur
CAP710999
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
orange
garnissage
plaque de montage
diamètre
64 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte centrale
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
avec vis
Oui
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
Boite D'Appareillage A Sceller Capribox J12 Ht38 Ø64 A/Vis Orange