Cooper Capri - Boite d'encastrement multimateriaux BBC CAPRITHERM 32A 1 Poste 40mm Ø86mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - orange
diamètre - 86 mm
profondeur - 40...40 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589357130327
Réf. Sonepar
06227713032
Réf. Fournisseur
CAP713032
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
orange
diamètre
86 mm
profondeur
40...40 mm
fixation des appareils
à griffe
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
pour le nombre d'inserts d'appareil
8
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Non
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Oui
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
nombre d'entrées
4
finition du couvercle
sans
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
plombable
Non
avec blindage
Non
étanche à l'air
Oui
fixation au crochet de luminaire
Non
Boite d'encastrement multimateriaux BBC CAPRITHERM 32A 1 Poste 40mm Ø86mm membrane souple et résistante pour une bon maintien de la gaine compatible avec tous les appareillage du marché
Les Atouts de la gamme:
Boite BBC La gamme de de boites de cloison sèches BBC Eaton Capri est entièrement conçue et fabriquée en France, composée de deux gammes de produits étanches : les boîtes d'encastrement Capritherm+ et la boîte pavillonnaire Pavitherm pour combles et faux plafonds. Grâce aux innovations apportées, la gamme Capritherm+ devient multi-matériaux : les boîtes peuvent désormais se fixer à un mur en plaques de plâtre, en béton, en brique ou en ciment, en conservant une excellente rigidité. Les produits Capritherm+ sont conformes aux réglementations thermiques RT 2012 et RT 2020. Deux brevets ont été déposés pour cette nouvelle gamme afin de protéger les innovations qui simplifient la pose de vos appareils. Bâtiment Basse Consommation Nos boîtes Capritherm+ et Pavitherm sont parfaitement adaptées aux logements basse consommation : grâce à leur excellente étanchéité, elles permettent de limiter les fuites d'air et contribuent ainsi à l'amélioration des performances thermiques des logements. Volume L'espace utile intérieur des boîtes Capritherm+ est l'un des plus grand du marché. Le confort de câblage pour l'utilisateur en est ainsi maximisé. Il peut également connecter un plus grand nombre d'appareils électriques. Résistance Grâce au renforcement de sa structure et à son nouveau chemin de pattes, la résistance des boîtes Capritherm+ est améliorée. Elles peuvent également être installées sur de multiples matériaux : plaque de plâtre, béton, béton cellulaire, briques creuses, carreaux de plâtre. Facilité d'installation Grâce à la mise en place de 3 puits de vissage et d'un double filetage, les boîtes Capritherm+ se positionnent facilement et sont vissées 2 fois plus rapidement que l'ancienne gamme. L'augmentation du diamètre des collerettes améliore nettement la stabilité des boîtes sur le mur.