Cooper Capri - Pot de centre DCL multimateriaux BBC CAPRITHERM 32A 1 Poste 40mm Ø86mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur creux
forme - rond
couleur - orange
garnissage - borne
diamètre - 67 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3589357135605
Réf. Sonepar
06227713560
Réf. Fournisseur
CAP713560
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
mur creux
forme
rond
couleur
orange
garnissage
borne
diamètre
67 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
prise d'appareil
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
profondeur intérieure
40 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Non
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
verrouillage de tube
Non
verrouillage de tube en option
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
2
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
sans
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
sans
Pot de centre DCL multimateriaux BBC CAPRITHERM 32A 1 Poste 40mm Ø86mm membrane souple et résistante pour une bon maintien de la gaine compatible avec tous les appareillage du marché