Cooper Capri - Capribag de 50 Boites d'encastrement multimateriaux BBC CAPRITHERM+ 1 Poste 40mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - orange
diamètre - 67 mm
profondeur - 40...40 mm
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
3589357230492
Réf. Sonepar
06227723049
Réf. Fournisseur
CAP723049
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
orange
diamètre
67 mm
profondeur
40...40 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
longueur
67 mm
largeur
67 mm
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Non
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Oui
Capribag de 50 Boites d'encastrement multimateriaux BBC CAPRITHERM+ 1 Poste 40mm Ø67mm avec large collerettes pour une meilleure tenue dans les cloisons et membrane souple et résistante pour une bon maintien de la gaine