Cooper Capri - Boite d'encastrement multimateriaux BBC CAPRITHERM+ 2 Postes 40mm Ø67mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rectangulaire
couleur - orange
diamètre - 67 mm
profondeur - 40...40 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589357232007
Réf. Sonepar
06227723200
Réf. Fournisseur
CAP723200
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
encastré
forme
rectangulaire
couleur
orange
diamètre
67 mm
profondeur
40...40 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
double
longueur
145 mm
largeur
67 mm
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Non
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Oui
Boite d'encastrement multimateriaux BBC CAPRITHERM+ 2 Poste 40mm Ø67mm avec large collerettes pour une meilleure tenue dans les cloisons membrane souple et résistante pour une bon maintien de la gaine compatible avec tous les appareillage