Cooper Capri - Boite d'encastrement multimateriaux BBC CAPRITHERM+ 3 Postes 40mm Ø67mm

Cooper Capri - Boite d'encastrement multimateriaux BBC CAPRITHERM+ 3 Postes 40mm Ø67mm

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • couleur - orange

  • diamètre - 67 mm

  • profondeur - 40...40 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3589357233004

Réf. Sonepar

06227723300

Réf. Fournisseur

CAP723300

Réf. Commerciale

Cooper Capri

mode de pose

encastré

forme

rond

couleur

orange

diamètre

67 mm

profondeur

40...40 mm

fixation des appareils

visser

matériau

plastique

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

modèle

triple

longueur

215 mm

largeur

67 mm

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Oui

Boite d'encastrement multimateriaux BBC CAPRITHERM+ 3 Poste 40mm Ø67mm avec large collerettes pour une meilleure tenue dans les cloisons membrane souple et résistante pour une bon maintien de la gaine compatible avec tous les appareillage