Cooper Capri - Pot de centre DCL multimateriaux BBC CAPRITHERM+ 50mm Ø67mm +douille+fiche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - orange
diamètre - 67 mm
profondeur - 50...50 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589357235527
Réf. Sonepar
06227723552
Réf. Fournisseur
CAP723552
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
orange
diamètre
67 mm
profondeur
50...50 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
longueur
67 mm
largeur
67 mm
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Non
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Oui
fixation au crochet de luminaire
Oui
Pot de centre DCL multimateriaux BBC CAPRITHERM+ 50mm Ø67mm +douille+fiche grand volume de travail, membrane souple et résistante pour une bon maintien de la gaine, compatible avec tous les appareillage du marché