Cooper Capri - Applique murale DCL BBC CAPRITHERM+ 50mm Ø67mm, douille E27 + fiche

Cooper Capri - Applique murale DCL BBC CAPRITHERM+ 50mm Ø67mm, douille E27 + fiche

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • couleur - orange

  • diamètre - 67 mm

  • profondeur - 40...40 mm

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

3589357236524

Réf. Sonepar

06227723652

Réf. Fournisseur

CAP723652

Réf. Commerciale

Cooper Capri

mode de pose

encastré

forme

rond

couleur

orange

diamètre

67 mm

profondeur

40...40 mm

fixation des appareils

visser

matériau

plastique

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

modèle

unique

longueur

67 mm

largeur

67 mm

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Oui

Applique murale DCL multimateriaux BBC CAPRITHERM+ 50mm Ø67mm, douille E27 + fiche, grand volume de travail, membrane souple et résistante pour une bon maintien de la gaine, compatible avec tous les appareillage du marché