Cooper Capri - Pack de 250 Boite pour cloisons Seches Capriclips + Scie Cloche

Cooper Capri - Pack de 250 Boite pour cloisons Seches Capriclips + Scie Cloche

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • couleur - orange

  • indice de protection (IP) - IP20

  • diamètre - 67 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3589357312501

Réf. Sonepar

00040000067

Réf. Fournisseur

CAP731250

Réf. Commerciale

Cooper Capri

mode de pose

encastré

forme

rond

couleur

orange

indice de protection (IP)

IP20

diamètre

67 mm

matériau

plastique

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

modèle

unique

avec vis

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Non

traversée de boîtier par une tubulure

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

nombre d'entrées

4

sans halogène

Non

fixation au crochet de luminaire

Non

Pack de 250 Boite pour cloisons Seches Capriclips + Scie Cloche