Cooper Capri - Kit Renovation Capriclips Faux Plafond

Cooper Capri - Kit Renovation Capriclips Faux Plafond

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • couleur - orange

  • diamètre - 67 mm

  • fixation des appareils - visser

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3589357350008

Réf. Sonepar

00040735000

Réf. Fournisseur

CAP735000

Réf. Commerciale

Cooper Capri

mode de pose

encastré

forme

rond

couleur

orange

diamètre

67 mm

fixation des appareils

visser

matériau

plastique

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

modèle

unique

longueur

67 mm

largeur

67 mm

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Oui

Kit Renovation Capriclips Faux Plafond