Cooper Capri - Kit Dcl Capriclips 32 Ampere Ø120
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - orange
diamètre - 120 mm
fixation des appareils - visser
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3589357350190
Réf. Sonepar
00040735019
Réf. Fournisseur
CAP735019
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
orange
diamètre
120 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
longueur
120 mm
largeur
120 mm
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Oui
Kit Dcl Capriclips 32 Ampere Ø120