Cooper Capri - Capriclips 32A Point de Centre Dcl

Cooper Capri - Capriclips 32A Point de Centre Dcl

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • couleur - orange

  • diamètre - 67 mm

  • fixation des appareils - visser

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

3589357350497

Réf. Sonepar

00040735049

Réf. Fournisseur

CAP735049

Réf. Commerciale

Cooper Capri

mode de pose

encastré

forme

rond

couleur

orange

diamètre

67 mm

fixation des appareils

visser

matériau

plastique

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

modèle

unique

longueur

67 mm

largeur

67 mm

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Oui

Capriclips 32A Point de Centre Dcl