Cooper Capri - Miniclips Applique Dcl

Cooper Capri - Miniclips Applique Dcl

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • couleur - orange

  • diamètre - 67 mm

  • fixation des appareils - visser

Minimum d'achat

  • 200 unité(s)

EAN

3589357350794

Réf. Sonepar

00040735079

Réf. Fournisseur

CAP735079

Réf. Commerciale

Cooper Capri

mode de pose

encastré

forme

rond

couleur

orange

diamètre

67 mm

fixation des appareils

visser

matériau

plastique

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

modèle

unique

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Oui

Miniclips Applique Dcl