Cooper Capri - Capriclips Pt de Centre Ancien Modele
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - orange
indice de protection (IP) - IP20
diamètre - 67 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589357360090
Réf. Sonepar
00040736009
Réf. Fournisseur
CAP736009
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
orange
indice de protection (IP)
IP20
diamètre
67 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
67 mm
largeur
67 mm
profondeur intérieure
40 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Non
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Oui
pour diamètre du tube
20/25 mm
verrouillage de tube
Non
verrouillage de tube en option
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
4
traitement de la surface
non traité
fixation du couvercle
fixation centrale
plombable
Non
maintien de fonction
sans
étanche à l'air
Non
fixation au crochet de luminaire
Oui
tubulure
sans
avec languettes à clou
Oui
application spéciale
sans
Capriclips Pt de Centre Ancien Modele