Cooper Capri - Kit DCL pour Octopus L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
couleur - blanc
diamètre - 120 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589357360809
Réf. Sonepar
00040736080
Réf. Fournisseur
CAP736080
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
forme
rond
couleur
blanc
diamètre
120 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte centrale
modèle
unique
sans halogène
Non
finition du couvercle
couvercle avec crochet et borne
fixation du couvercle
vissé
fixation au crochet de luminaire
Oui
Kit DCL pour Octopus L Ø120 piton 100