Cooper Capri - Boite Coupe Feu Simple
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - rouge
indice de protection (IP) - IP20
diamètre - 76 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3589357361004
Réf. Sonepar
06227736100
Réf. Fournisseur
CAP736100
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
rouge
indice de protection (IP)
IP20
diamètre
76 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Non
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Oui
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
nombre d'entrées
2
sans halogène
Oui
fixation au crochet de luminaire
Non
Boite Coupe Feu Simple