Cooper Capri - Boite Coupe Feu Double
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rectangulaire
couleur - rouge
indice de protection (IP) - IP20
diamètre - 76 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3589357362001
Réf. Sonepar
06227736200
Réf. Fournisseur
CAP736200
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
encastré
forme
rectangulaire
couleur
rouge
indice de protection (IP)
IP20
diamètre
76 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
double
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Non
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Oui
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
nombre d'entrées
2
sans halogène
Oui
fixation au crochet de luminaire
Non
Boite Coupe Feu Double