Cooper Capri - Miniclips Ø 40 ancien modele
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - orange
diamètre - 40 mm
fixation des appareils - visser
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3589357364197
Réf. Sonepar
00040736419
Réf. Fournisseur
CAP736419
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
orange
diamètre
40 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
sans halogène
Non
Miniclips Ø 40 ancien modele