Cooper Capri - Boite D'Appareillage A Sceller Capribox Ii Simple Ht40 + Couvercle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - carré
couleur - rouge
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - borne
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589357371409
Réf. Sonepar
00040737140
Réf. Fournisseur
CAP737140
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
encastré
forme
carré
couleur
rouge
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
borne
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte centrale
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
profondeur intérieure
40 mm
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Non
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
verrouillage de tube
Non
verrouillage de tube en option
Non
entrée de l'arrière
Non
sans halogène
Oui
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
finition du couvercle
sans
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
Boite D'Appareillage A Sceller Capribox Ii Simple Ht40 + Couvercle