Cooper Capri - Boite D'Appareillage A Sceller Capribox Ii Triple Ht40 + Couvercle

Cooper Capri - Boite D'Appareillage A Sceller Capribox Ii Triple Ht40 + Couvercle

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rectangulaire

  • couleur - rouge

  • indice de protection (IP) - IP20

  • garnissage - borne

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

3589357373403

Réf. Sonepar

00040737340

Réf. Fournisseur

CAP737340

Réf. Commerciale

Cooper Capri

mode de pose

encastré

forme

rectangulaire

couleur

rouge

indice de protection (IP)

IP20

garnissage

borne

fixation des appareils

visser

matériau

plastique

type de construction

boîte centrale

modèle

triple

équipé d'une couronne rotative

Non

à coupler/juxtaposer

Non

profondeur intérieure

40 mm

avec vis

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Non

traversée de boîtier par une tubulure

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

verrouillage de tube

Non

verrouillage de tube en option

Non

entrée de l'arrière

Non

sans halogène

Oui

traitement de la surface

galvanisé/électrogalvanisé

finition du couvercle

sans

couvercle transparent

Non

fixation du couvercle

vissé

plombable

Non

maintien de fonction

sans

avec blindage

Non

étanche à l'air

Non

Boite D'Appareillage A Sceller Capribox Ii Triple Ht40 + Couvercle