Cooper Capri - Capribox Ii + Patte de Chambranle

Cooper Capri - Capribox Ii + Patte de Chambranle

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - carré

  • couleur - orange

  • fixation des appareils - visser

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3589357374202

Réf. Sonepar

00040737420

Réf. Fournisseur

CAP737420

Réf. Commerciale

Cooper Capri

mode de pose

encastré

forme

carré

couleur

orange

fixation des appareils

visser

matériau

plastique

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

modèle

unique

avec vis

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Non

sans halogène

Non

Capribox Ii + Patte de Chambranle