Cooper Capri - Réducteur - ISO25 / ISO20 - laiton nickelé

Cooper Capri - Réducteur - ISO25 / ISO20 - laiton nickelé

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 20

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • nickelé - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3589357502940

Réf. Sonepar

00040750294

Réf. Fournisseur

CAP750294

Réf. Commerciale

Cooper Capri

type de filetage, filetage intérieur

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur

20

type de filetage, filetage extérieur

métrique

matériau

laiton

nickelé

Oui

dimension du filetage métrique, filetage extérieur

25

qualité du matériau

autre

antidéflagration

Non

Réducteur - ISO25 / ISO20 - laiton nickelé