Cooper Capri - Réducteur - ISO32 / ISO25 - polyamide 6.6 gris

Cooper Capri - Réducteur - ISO32 / ISO25 - polyamide 6.6 gris

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 25

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - plastique

  • nickelé - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3589357505651

Réf. Sonepar

00040750565

Réf. Fournisseur

CAP750565

Réf. Commerciale

Cooper Capri

type de filetage, filetage intérieur

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur

25

type de filetage, filetage extérieur

métrique

matériau

plastique

nickelé

Non

dimension du filetage métrique, filetage extérieur

32

qualité du matériau

polyamide

antidéflagration

Non

Réducteur - ISO32 / ISO25 - polyamide 6.6 gris