Cooper Capri - Adaptateur Mâle ISO 32 / Femelle Pg 29 - laiton nickelé - IP66

Cooper Capri - Adaptateur Mâle ISO 32 / Femelle Pg 29 - laiton nickelé - IP66

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • nickelé - Oui

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 32

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

3589357536846

Réf. Sonepar

00040753684

Réf. Fournisseur

CAP753684

Réf. Commerciale

Cooper Capri

type de filetage, filetage intérieur

PG

type de filetage, filetage extérieur

métrique

matériau

laiton

nickelé

Oui

dimension du filetage métrique, filetage extérieur

32

qualité du matériau

autre

dimension du filetage PG, filetage intérieur

29

antidéflagration

Non

Adaptateur Mâle ISO 32 / Femelle Pg 29 - laiton nickelé - IP66