Cooper Capri - Boite de banche pour mur béton banché Maxibanche ONE Prétubée avec gaine ICT Ø20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
couleur - blanc
diamètre - 64 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3589350107401
Réf. Sonepar
06227001671
Réf. Fournisseur
CAP759912
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
forme
rond
couleur
blanc
diamètre
64 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
pour diamètre du tube
20/25 mm
nombre d'entrées
6
Boite de banche unique pour mur béton banché Maxibanche ONE Prétubée avec 2,80m de gaine ICT Ø20 Excellent maintien sur la banche avec les aimants Eaton et entrées inclinée type GTI pour faciliter le tirage des câbles