Cooper Capri - Boite de banche pour mur béton banché Maxibanche ONE pour tube IRL Ø25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
couleur - blanc
matériau - plastique
type de construction - boîte de jonction/raccordement d'appareils
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3589350107371
Réf. Sonepar
06227001670
Réf. Fournisseur
CAP759920
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
forme
rond
couleur
blanc
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
pour diamètre du tube
20/25 mm
nombre d'entrées
6
Boite de banche unique pour mur béton banché Maxibanche ONE pour tube IRL Ø25 Excellent maintien sur la banche avec les aimants Eaton et entrées inclinée type GTI pour faciliter le tirage des câbles