Cooper Capri - Presse-étoupe ADE 1F2 ISO20 n°06 N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 10...16 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 20
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589350032369
Réf. Sonepar
00040003236
Réf. Fournisseur
CAP806604V1
Réf. Commerciale
Cooper Capri
pour diamètre de câble
10...16 mm
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
20
matériau
métal
indice de protection (IP)
IP68
sans halogène
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
1/2 pouce
inclinaison du filetage
1.5 mm
longueur de filetage
15 mm
dimension du profil
24 mm
dimension angulaire hexagonale
26.4 mm
qualité du matériau
laiton
traitement de la surface
nickelé
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
protection contre les courbures
Non
avec contre-écrou
Non
modèle
droit
joint multi-passages
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Non
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
-60...140 °C
version anti-déflagration
Oui
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
pour câble blindé
Non
Presse-étoupe ADE 1F2 ISO20 n°06 en laiton nickelé