Cooper Capri - Module d'amarrage en laiton nickelé pour ADE n°07

Cooper Capri - Module d'amarrage en laiton nickelé pour ADE n°07

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • sans halogène - Oui

  • qualité du matériau - laiton

  • traitement de la surface - nickelé

  • renforcé en fibre de verre - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3589358107342

Réf. Sonepar

00040810734

Réf. Fournisseur

CAP810734

Réf. Commerciale

Cooper Capri

matériau

métal

sans halogène

Oui

qualité du matériau

laiton

traitement de la surface

nickelé

renforcé en fibre de verre

Non

Module d'amarrage en laiton nickelé pour ADE n°07