Cooper Capri - Presse-étoupe ADE 4F NPT 3/4" n°06 N

Cooper Capri - Presse-étoupe ADE 4F NPT 3/4" n°06 N

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble - 10...16 mm

  • type de filetage - NPT

  • taille de filetages métrique/PG - 4

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3589350035452

Réf. Sonepar

00040003545

Réf. Fournisseur

CAP848774V1

Réf. Commerciale

Cooper Capri

pour diamètre de câble

10...16 mm

type de filetage

NPT

taille de filetages métrique/PG

4

matériau

métal

indice de protection (IP)

IP68

sans halogène

Oui

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz

3/4 pouce

longueur de filetage

16 mm

dimension du profil

30 mm

dimension angulaire hexagonale

33 mm

qualité du matériau

laiton

traitement de la surface

nickelé

renforcé en fibre de verre

Non

résistant aux chocs

Oui

protection contre les courbures

Non

avec contre-écrou

Non

modèle

droit

joint multi-passages

Non

raccord à écrou de câble plat

Non

serre cable

Non

type de garniture d’étanchéité

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible

Non

température d'utilisation

-60...140 °C

version anti-déflagration

Oui

pour Ex-Zone gaz

1, 2

pour poussière Ex-Zone

21, 22

blindé

Oui

Presse-étoupe ADE 4F NPT 3/4" n°06 en laiton nickelé