Cooper Capri - Kit DCL pour Manchon prédalles CAPRI Entraxe 37
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
couleur - blanc
diamètre - 130 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589358500372
Réf. Sonepar
00040850037
Réf. Fournisseur
CAP850037
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
forme
rond
couleur
blanc
diamètre
130 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte centrale
finition du couvercle
couvercle avec crochet et borne
fixation du couvercle
vissé
Kit DCL pour Manchon prédalles CAPRI Entraxe 37