Cooper Capri - Kit DCL pour Manchon prédalles CAPRI Entraxe 74 et 100 + Douille
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
couleur - blanc
diamètre - 120 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589358500709
Réf. Sonepar
00040850070
Réf. Fournisseur
CAP850070
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
forme
rond
couleur
blanc
diamètre
120 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte centrale
modèle
unique
sans halogène
Non
finition du couvercle
couvercle avec crochet et borne
fixation du couvercle
vissé
fixation au crochet de luminaire
Oui
Kit DCL pour Manchon prédalles CAPRI Entraxe 74 et 100 + Douille