Cooper Capri - Anneau Tournant A Vis pour Boite de Banche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
couleur - gris
diamètre - 67 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589358530607
Réf. Sonepar
00040853060
Réf. Fournisseur
CAP853060
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
forme
rond
couleur
gris
diamètre
67 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
pour diamètre du tube
20/25 mm
nombre d'entrées
6
sans halogène
Non
Anneau Tournant A Vis pour Boite de Banche