Cooper Capri - Distancier Multibanche 85X100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
couleur - gris
diamètre - 64 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589358533608
Réf. Sonepar
00040853360
Réf. Fournisseur
CAP853360
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
forme
rond
couleur
gris
diamètre
64 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
pour diamètre du tube
20/25 mm
nombre d'entrées
6
Distancier Multibanche 85X100