Cooper Capri - Distancier Multibanche 71X90
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
couleur - gris
matériau - plastique
type de construction - boîte de jonction/raccordement d'appareils
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589358533806
Réf. Sonepar
00040853380
Réf. Fournisseur
CAP853380
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
forme
rond
couleur
gris
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
longueur
90 mm
largeur
71 mm
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
pour diamètre du tube
20/25 mm
nombre d'entrées
6
sans halogène
Non
Distancier Multibanche 71X90