Cooper Capri - Manchon pour pré-dalle Hauteur 65 entraxe 74
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
couleur - orange
diamètre - 100 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589358565746
Réf. Sonepar
00040856574
Réf. Fournisseur
CAP856574
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
forme
rond
couleur
orange
diamètre
100 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction
longueur
74 mm
largeur
65 mm
Manchon CAPRI pour pré-dalle Hauteur 65 entraxe 74