Cooper Capri - Manchon Maxibanche pour ITE et murs spéciaux
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
couleur - blanc
diamètre - 64 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589358596306
Réf. Sonepar
06227859630
Réf. Fournisseur
CAP859630
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
forme
rond
couleur
blanc
diamètre
64 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
longueur
200 mm
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
pour diamètre du tube
20/25 mm
nombre d'entrées
6
Manchon Maxibanche pour ITE et murs spéciaux