Cooper Capri - Boite de banche pour mur béton banché Maxibanche GTI pour gaine Ø25

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - construction en béton

  • forme - rond

  • couleur - blanc

  • diamètre - 64 mm

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3589359599160

Réf. Sonepar

06227001122

Réf. Fournisseur

CAP959916

Réf. Commerciale

Cooper Capri

mode de pose

construction en béton

forme

rond

couleur

blanc

diamètre

64 mm

matériau

plastique

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

modèle

unique

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

pour diamètre du tube

20/25 mm

nombre d'entrées

6

Boite de banche pour mur béton banché Maxibanche GTI pour gaine Ø25 Entrées inclinée type GTI pour faciliter le tirage des câbles structure tubulaire et goupille de sécurité assurant une excellente résistance mécanique