Cooper Capri - Boite de banche pour mur béton banché Maxibanche GTI pour tube IRL Ø25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
couleur - blanc
matériau - plastique
type de construction - boîte de jonction/raccordement d'appareils
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589350106275
Réf. Sonepar
06227001667
Réf. Fournisseur
CAP959922
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
forme
rond
couleur
blanc
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
pour diamètre du tube
20/25 mm
nombre d'entrées
6
Boite de banche pour mur béton banché Maxibanche GTI pour tube IRL Ø25 Entrées inclinée type GTI pour faciliter le tirage des câbles structure tubulaire et goupille de sécurité assurant une excellente résistance mécanique