Cooper Capri - Boite de banche pour mur béton banché Maxibanche DAD IRL

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - construction en béton

  • forme - rond

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • type de construction - boîte de jonction/raccordement d'appareils

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3589359599375

Réf. Sonepar

06227959937

Réf. Fournisseur

CAP959937

Réf. Commerciale

Cooper Capri

mode de pose

construction en béton

forme

rond

couleur

blanc

matériau

plastique

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

modèle

unique

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

pour diamètre du tube

20/25 mm

nombre d'entrées

6

Boite de banche pour mur béton banché Maxibanche DAD IRL Entrées droites type ancienne version, structure tubulaire et goupille de sécurité assurant une excellente résistance mécanique Isophonie validée par le CSTB