Cooper Capri - Boite de banche pour mur béton banché Maxibanche SP pour gaine de Ø40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
couleur - blanc
diamètre - 64 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3589359599450
Réf. Sonepar
06227959945
Réf. Fournisseur
CAP959945
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
forme
rond
couleur
blanc
diamètre
64 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
pour diamètre du tube
autre
nombre d'entrées
6
Boite de banche pour mur béton banché Maxibanche SP pour gaine de Ø40 pour installation spécifique type passage de gaine HDMI, alimentation générale du tableau, plomberie avec structure tubulaire et goupille de sécurité des Maxibanches
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes de banche Eaton CAPRI s'utilisent lors de la construction de mur en béton banché. Elles permettent le passage des gaines IRL et ICTA20 & 25 et l'isolation de celles-ci dans les murs intérieurs et extérieurs. Plusieurs gammes composent cette famille de produit :Maxibanche GTI (Guide Tobogan Intégré) pour la pose d’un seul appareillage du bon ou du mauvais côté de la banche.Maxibanche DAD (Dos à Dos) pour la pose d’un appareillage de chaque côté du mur, et pouvant être utilisée en boîte de banche traditionnelle.Maxibanche ONE pour retrouver une version économique et sans prise arrière lors de murs en finition béton.Maxibanche SP pour l’intégration de réseaux de plomberie, de chauffage dans les murs banchés, mais aussi l'acheminement de l'alimentation générale dans le tableau électrique et le passage de câble HDMI grâce à son opercule de 40mm.Plusieurs points les rendent inimitables et leur assurent une excellente résistance mécanique :Structure tubulaireElément de compressionGoupille de sécuritéRepérage facile de la bonne largeur de banchePlastique de qualité