Cooper Securite - W276-3/7 LED
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
rechargeable - Oui
puissance de la lampe source lumineuse principale - 3 W
indice de protection (IP) - IP54
flux lumineux utile - 330 lm
température de couleur - 6300...6700 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012539330363
Réf. Sonepar
00037933036
Réf. Fournisseur
40071352033
Réf. Commerciale
Cooper Securite
rechargeable
Oui
puissance de la lampe source lumineuse principale
3 W
indice de protection (IP)
IP54
flux lumineux utile
330 lm
température de couleur
6300...6700 K
chargeur intégré
Oui
source lumineuse principale
LED non interchangeable
source lumineuse auxiliaire
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
gris
type de tension
AC
convient pour l'éclairage d'urgence
Oui
tension nominale (Un)
230...230 V
fonction lumière clignotante source lumineuse principale
Oui
fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire
Non
puissance de la lampe source lumineuse auxiliaire
1.5 W
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
classe de protection
II
largeur
145 mm
hauteur/profondeur
135 mm
longueur
345 mm
type de câblage
terminaison
section de conducteur
1.5 mm²
longueur de câble de raccordement
1.7 m
Lampe portable robuste à LED avec chargeur intégré. Quatre Fonctions : phare fixe, phare clignotant, veilleuse, arrêt. Disques rouge, orange et transparent inclus. IP54. Autonomie : 6 heures avec batterie 7 Ah à pleine puissance.