Cooper Securite - Kit Centrale d'alarme intrusion radio compact 20 zones / 20 détecteurs radio

Cooper Securite - Kit Centrale d'alarme intrusion radio compact 20 zones / 20 détecteurs radio

COOPER SECURITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de groupes de signalisation - 20

  • nombre de groupes de sabotage - 21

  • nombre de groupes d'assaut - 20

  • appeleur automatique intégré - Non

  • tension de fonctionnement - 230 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5060096854524

Réf. Sonepar

06226685452

Réf. Fournisseur

COMPACT-EU-KIT

Réf. Commerciale

Cooper Securite

nombre de groupes de signalisation

20

nombre de groupes de sabotage

21

nombre de groupes d'assaut

20

appeleur automatique intégré

Non

tension de fonctionnement

230 V

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique

0

nombre de sorties pour générateur de signal optique

0

mémoire d'événements

Oui

convient pour un usage domotique

Non

liaison radio

Oui

avec alimentation électrique

Non

alimentation de secours intégrée

Oui

interface externe

Oui

hauteur

230 mm

largeur

160 mm

profondeur

35 mm

Kit Centrale d'alarme intrusion radio Compact, 2 détecteurs XCELRPT + contact ouverture radio compact DET-RDC-W + télécommande FOB-2W-4B

Les Atouts de l'article:

Un système d’alarme Radio auto protégé avec l’application Eaton Secureconnect. SecureConnect est une application de protection des biens et des personnes intelligente et sécurisée contre les menaces numériques. Gérer au quotidien ce qui vous est cher à l’aide de Compact et de l’application Eaton SecureConnect.